曜日別特売

ラボジャッキ(ノブ式)

ラボジャッキ(ノブ式) - ワーゼフ

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼内容量1個(1個)
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
全7種類を絞り込む
静止荷重(kg)
天板寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
静止荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554236LJ-10【天板×座】100×100855~14098×98
9,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554245LJ-15【天板×座】150×1502575~245148×148
10,860
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554261LJ-18【天板×座】180×1802575~245180×180
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554270LJ-20【天板×座】200×2002575~245198×198
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554279LJ-8【天板×座】80×80854~13580×80
8,840
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554288LJ-25【天板×座】250×2503575~385248×248
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554297LJ-30【天板×座】300×3004588×490300×300
48,160
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする