バキューム・ピンセット MH-100
真空吸着方式なので、小さい電子部品や精密部品の検査組立てなどの取扱い作業に適します。
型式MH-100
仕様到達真空度:-33.3kPa・開放時流量:5l/mim以上・電源:AC100V、15(14)W
TGK品番904-25-27-01
寸法(mm)145×84×134
スペースピンセット P-100型:1本、シリコンホース3m・ニードル1Φ、ピンセットスタンド、マイクロカプラー
内容量1個
真空吸着方式なので、小さい電子部品や精密部品の検査組立てなどの取扱い作業に適します。