曜日別特売

アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット - Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット - Merck(メルクミリポア)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。
バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。
最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)
最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)
膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2
一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)

最大初期サンプル容量(mL)
スイングバケットローター: 15 mL
固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心力(xg)
スイングバケットローター: 4000 xg
固定アングルローター (35°): 5000 xg
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0664164310K UFC9010081ケース(8個)719-00-18-1810K
22,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
0664165230K UFC9030081ケース(8個)719-00-18-1930K
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641661100K UFC9100081ケース(8個)719-00-18-20100K
22,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
0578325110K UFC9010241ケース(24個)719-23-36-0710K
54,900
54,899
60,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
0578326710K UFC9010961ケース(96個)719-23-36-0810K
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
0578327630K UFC9030241ケース(24個)719-23-36-0930K
54,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
0578328530K UFC9030961ケース(96個)719-23-36-1030K
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05783294100K UFC9100241ケース(24個)719-23-36-11100K
54,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
05783303100K UFC9100961ケース(96個)719-23-36-12100K
164,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする