NALGENE(ナルゲン)
ボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様
メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
ポアサイズ(μm)
フィルター容量(mL)
適合ボトル口径(Φmm)
メンブラン直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02955346
290-3320
656-28-60-21
0.2
150
33
50
¥
18,680
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955382
291-3320
656-28-60-25
0.2
500
33
75
¥
26,180
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955355
290-3345
656-28-60-22
0.45
150
33
50
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
02955364
290-4520
656-28-60-23
0.2
150
45
50
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955407
291-4520
656-28-60-27
0.2
500
45
75
¥
26,180
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955373
290-4545
656-28-60-24
0.45
150
45
50
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955416
291-4545
656-28-60-28
0.45
500
45
75
¥
26,180
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02955425
292-3320
656-28-60-29
0.2
1000
33
90
¥
36,500
取扱い終了
返品不可
02955391
291-3345
656-28-60-26
0.45
500
33
75
¥
19,440
取扱い終了
返品不可
02955434
292-4520
656-28-60-30
0.2
1000
45
90
¥
36,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください