曜日別特売

シリンジフィルター DISMIC CPタイプ

シリンジフィルター DISMIC CPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプ - ADVANTEC

セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
アルコール系液体の濾過にも使用できます。
吸着がほとんどありません。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
滅菌
有効ろ過面積(cm2)
残液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02927723391122200.2滅菌済0.90.03以下
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02927732391122400.45滅菌済0.90.03以下
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02927784391022400.45滅菌済0.060.01以下
10,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
02927793391022410.45未滅菌0.060.01以下
7,910
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
02927741391122210.2未滅菌0.90.03以下
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02927757391122410.45未滅菌0.90.03以下
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする