シリンジフィルター DISMIC ASタイプ

シリンジフィルター DISMIC ASタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプ - ADVANTEC

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

用途
無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール内容量1箱(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
直径(Φmm)
滅菌
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02927601391211200.225EOG滅菌済25AS020AS
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02927617391211400.4525EOG滅菌済25AS045AS
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02927626391211210.225未滅菌25AS020AN
8,840
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02927635391211410.4525未滅菌25AS045AN
8,840
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする