シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

シリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプ - ADVANTEC

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

用途
無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過内容量1箱(50個)
注意
※本製品は、分析用途専用品です。医療用途には、ご使用できません。
※有機溶剤が残留した状態では、蒸気滅菌を行わないでください。フィルターが損傷します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(μm)
滅菌
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02927644391221200.2EOG滅菌済567-40-81-21
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02927653391221400.45EOG滅菌済567-40-81-22
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02927662391221800.8EOG滅菌済567-40-81-23
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02927671391221210.2未滅菌567-40-81-31
8,840
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02927687391221410.45未滅菌567-40-81-32
8,840
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02927696391221810.8未滅菌567-40-81-33
8,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0292769639122181311018233912218139122181 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC 31101823ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC1箱(50個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする