曜日別特売

シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

シリンジフィルター DISMIC JPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプ - ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプ - ADVANTEC

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。

主な用途
無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過
各種水溶液、ガスの精密ろ過
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
穴径(μm)
滅菌
有効ろ過面積(cm2)
残液量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02927766391132211箱(100個)-0.2未滅菌(オートクレーブ可)0.90.03以下
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02927714391232511箱(50個)-0.5未滅菌(オートクレーブ可)40.1以下
20,80019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02927802391022511箱(100個)-0.5未滅菌0.060.01以下
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6644973539113221【ワケあり】1箱(100個)※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.2未滅菌(オートクレーブ可)0.90.03以下
16,00015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
02927705391232211箱(50個)-0.2未滅菌(オートクレーブ可)40.1以下
20,800
取扱い終了
02927775391132511箱(100個)-0.5未滅菌(オートクレーブ可)0.90.03以下
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02927705391232213110192739123221画像準備中ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC1箱(50個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
0292777539113251311018933911325139113251 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 31101893ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC1箱(100個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする