TGK(東京硝子器械)
13mmシリンジF PSF 0.45μm
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
仕様
残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm
2
穴径(μm)
0.45
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
滅菌済
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032382
996-40-90-19
1ケース(50個)
0.45
○
996-40-90-19
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03032391
996-40-90-20
1セット(100個)
0.45
×
996-40-90-20
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください