TGK(東京硝子器械)
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.45
仕様
残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
滅菌済
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032346
996-40-90-15
1ケース(50個)
996-40-90-15
○
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03032355
996-40-90-16
1セット(100個)
996-40-90-16
×
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください