Whatman(ワットマン)
プラディスク25 AS 0.2μm
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.2
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm
2
・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌済
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032522
996-40-91-01
1ケース(50個)
○
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03032531
996-40-91-02
1ケース(200個)
×
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください