TGK(東京硝子器械)
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.2
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm
2
・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番
996-40-91-07
滅菌済
×
内容量
1ケース(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032583
996-40-91-07
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください