曜日別特売

ポリキャップAS36

ポリキャップAS36 - Whatman(ワットマン)

組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。

用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31品名ポリキャップ36AS穴径(μm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03032784996-40-93-310.2
8,520
8,298
9,128(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする