曜日別特売

アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用

アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 - TGK(東京硝子器械)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02831421997C-1用129-31-77-25
1,050
1,040
1,144(税込)
3日以内出荷
02831437997C-2用129-31-77-26
1,050
1,040
1,144(税込)
6日以内出荷
返品不可
02831446997C-3用129-31-77-27
1,050
1,040
1,144(税込)
6日以内出荷
返品不可
02831455997C-4用129-31-77-28
1,600
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
02831464997C-5用129-31-77-29
2,300
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする