TGK(東京硝子器械)
アルミナ丸型匣鉢のみ 120R
外径×高さH(Φmm×mm)
120×50H
TGK品番
129-31-74-04
材質
アルミナ純度:>97%、(純度)
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番
ACE-120R
耐熱温度(℃)
使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
内容量
1個
注意
※急加熱・急冷でのご使用は割れる恐れがございますので、おやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02831044
120R
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください