蒸発皿 平底 MM印

蒸発皿 平底 MM印 MM印
(2件のレビュー)

外観・白色・表面釉薬付き。
緻密なムライト結晶構造(針状結晶)を主材質としています。
高温にて焼結したムライト磁器質です。
そのため耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性にすぐれています。
工場、研究室、中・高・大学における化学分析・理化学実験などにすぐれた効果が認められています。

スペースMM 化学組成SiO2=65% Al2O3=30% 主材質Mullote 3A2O3・2SiO2 使用温度最高で1200℃~1300℃くらいまで。ただし、上薬(釉薬)の溶融温度は1000℃です。 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02830177 FB-00 FB-00 50 18
400
 
 
取扱い終了
02830186 FB-0 FB-0 60 25
440
 
 
取扱い終了
02830195 FB-1 FB-1 70 45
470
 
 
取扱い終了
02830204 FB-2 FB-2 80 60
620
 
 
取扱い終了
02830213 FB-2B FB-2B 90 90
780
 
 
取扱い終了
02830222 FB-4 FB-4 105 160
1,200
 
 
取扱い終了
02830231 FB-5 FB-5 120 200
1,320
 
 
取扱い終了
02830247 FB-6 FB-6 150 400
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02830213
2015-02-27
用途:
石鹸の水分量の測定
株式会社北風家ねっと 様

丈夫で大きさもちょうど良いです。

対象商品:
02830213
2013-05-15
用途:
土の乾燥用

商品感想:ヒビが入りやすく割れやすい、また平底の形でもガタガタの
     物もあり価格はよくても質のよくない商品。
     長く使いたい場合は×
改善点:長く使えるよう耐久性をよくし形も均一にする
おすすめ:たまに使う場合はコスト的にも○。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする