粉砕器 A-11用 オプション

粉砕器 A-11用 オプション IKA

仕様粉砕容量:1~80mlおよび1~250ml・回転数:28000rpm・電源:AC100V・外形寸法:85×85×240Hmm・重量:1.5kg 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03027227 A-11-4 粉砕容器 250ml 969-63-80-05
108,500
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03027202 A-11-2 カッターブレード 969-63-80-03
32,300
 
 
取扱い終了

返品不可
03027193 A-11-1 標準ハンマー式カッター 969-63-80-02
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
03027236 A-11-5 標準粉砕容器 80ml 969-63-80-06
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
03027211 A-11-3 高硬度ハンマー式カッター 969-63-80-04
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03027202 A-11-2 68317454 A11-2 A11-2 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA 68317454 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする