クリップシーラー Z-1

クリップシーラー Z-1 TGK(東京硝子器械)

独自開発の電子回路により200gと超軽量ですが、シール幅2mm、長さ200mmの本格的インパルスヒートシーラーです。
予熱不要でほとんどの袋の密封が可能です。(厚さ片側0.2mmまで)・液モノおよび幅広モノにもご使用でき、付属のマグネットで壁面収納も可能です。

型式Z-1 TGK品番393-54-52-01 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)42×255×71 仕様電源:AC100V、200W・重量:200g・シール寸法:200mm・シール時間:0.5秒 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02900283 393-54-52-01
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする