ストップウォッチ SW-08

ストップウォッチ SW-08 カスタム

1/100秒計時、ラップ、スプリット機能付きのプロフェッショナル向けのストップウォッチです。

型式SW-08 外形寸法(mm)60×67×15H 仕様電源:LR-44(1.5V)電池1個・最大計時:9時間59分59秒・最小計時:1/100秒、スプリット/ラップモード切換可能・重量:約45g(電池含む)・付属品:LR-44ボタン電池(1.5V)1個、ハンドストラップ付き TGK品番219-55-55-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02855456 219-55-55-32
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする