ユーホビー標準セット UHB-1
軽い、持ちやすい、作業しやすい、ミニ電動グラインダー。
ハイスピードモーター使用。
長時間、連続使用可能。
仕様モーターハンドピース/HB1(Φ2.35mmコレットチャック装着)・回転数:4段変速 (1)8000rpm(2)15000rpm(3)20000rpm(4)25000rpm・トルク:230gcm・寸法:26Φmm(最大径)×L122mm・重量:190g(コード含まず)・付属品:スパナ、3.0Φmmコレットチャック、スペアカーボンブラシ、先端工具4本・コントローラー/UC100・入力:AC100V 50/60Hz 20VA・出力:DC20V・外形寸法:130×110×72Hmm・重量:850kg・付属品:ヒューズ
TGK品番102-58-11-02
セット内容HB1、UC100、付属品
型式UHB-1
内容量1個