曜日別特売

ボルトスライダー S-260

ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機ボルトスライダー S-260 - 山菱電機
(2件のレビュー)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃出力電圧(V)0~260入力電圧(V)単相200冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単線2線周囲湿度(%RH)35~85入力周波数(Hz)50/60定格時間4時間周囲温度(℃)0~40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(kVA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kVA)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03023036S-260-51.05
37,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
03023045S-260-102.010
46,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
03023054S-260-153.015
81,800
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03023063S-260-204.020
122,400
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03023072S-260-306.030
217,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03023027S-260-30.63
20,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03023045
2017-11-28
用途: 車えびの水揚げ
株式会社海老の宮川卸売・小売業

使用する電圧の範囲が、狭いので
その部分の磨耗が激しくて長持ちしない。
解決する手段は、ないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 03023045
2015-11-22
用途: 現場でLED制御電源の昇圧

安定して使えそうで満足です。会社でチャックしたところ 275Vまであげられました。必要になれなば又購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする