流量計 バルブなしSUS 10L/分
パネル表面取付け専用。手軽に分解・洗浄可能。
流量精度:FS±10%以内、再現性:指示値の1%以内。
耐圧:0.5MPa、耐温度:40℃、直読目盛り。
最大流量(L/min)10
仕様接続部材質:SUS304
TGK品番299-56-20-35
接続口めねじ1/4
測定流体空気専用
内容量1個
パネル表面取付け専用。手軽に分解・洗浄可能。
流量精度:FS±10%以内、再現性:指示値の1%以内。
耐圧:0.5MPa、耐温度:40℃、直読目盛り。