TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 測定用品 TGK(東京硝子器械)の 圧力・流量測定 TGK(東京硝子器械)の 流量計 流量計 真鍮 5L/分 バルブ付#4A 流量計 真鍮 5L/分 バルブ付#4A 注文コード 02867417 最大流量(L/min)5 仕様接続部材質:真鍮・精密ニードルバルブ・定格・出口側大気開放・バルブ全開時の流量(l/min、AIR at 20℃) TGK品番299-56-21-06 接続口めねじ1/4 ニードル番号4A 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 299-56-21-06 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02867417 299-56-21-06 ¥22,100 ¥22,000 ¥22,000 ¥24,200 (税込) 46日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パージ流量計 RK1600R コフロック 税込¥12,078~ ¥10,980~ 配管用流量計50L/min 阪口製作所 税込¥29,678 ¥26,980 流量計25L用ボール 阪口製作所 税込¥197 ¥179 バスケットへ 流量計25L用内管 阪口製作所 税込¥1,318 ¥1,198 配管用流量計100L/min 阪口製作所 税込¥46,178 ¥41,980 流量計25L用外管 阪口製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 配管用流量計25L/min 阪口製作所 税込¥9,568 ¥8,698 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ (4) 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機 税込¥1,648~ ¥1,498~ 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機 税込¥2,858~ ¥2,598~ 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタル液体流量計 HORIBA 税込¥49,478~ ¥44,980~ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武) 税込¥175,780~ ¥159,800~ アズビル マイクロフローヨウブヒン azbil(旧:山武) 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定流量計面積式(フロート式) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流量計」にはこんなカテゴリがあります 面積式(フロート式) 電子式 水道メーター・オイルメーター 渦流量計 流量計その他関連用品 弁・バルブ シェアする マイページ 最近見た商品