検知管 #3L アンモニア

検知管 #3L アンモニア TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

使用検知管名3L アンモニア TGK品番169-80-03-15 トラスコ品番290-3130 測定範囲(mg/L)0.5-78 許容濃度(mg/L)25(J、US) 目盛範囲(mg/L)(1)-30 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガスアンモニア 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02839916 169-80-03-15
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02839916 169-80-03-15 33488691 3L 3L 検知管 ガステック 33488691 検知管 ガステック 1箱(10本) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02839916
2011-11-10
用途:
トイレ内のアンモニア濃度の調査

検知管のメモリが削れているものもたまに入っていて数値が見にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする