GCファインミルロング - GFQL

GCファインミルロング - GFQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕様荒加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理Gコート(TiNコーティング) ねじれ角30° 刃径公差Js12 シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃数
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06695893 GFQL 10.0 10.0 4 100 45.0 10
8,140
 
 
取扱い終了
06695902 GFQL 12.0 12.0 4 110 55.0 12
10,500
 
 
取扱い終了
06695911 GFQL 14.0 14.0 4 110 55.0 12
11,600
 
 
取扱い終了
06695927 GFQL 15.0 15.0 4 110 55.0 16
13,000
 
 
取扱い終了
06695936 GFQL 16.0 16.0 4 125 65.0 16
13,200
 
 
取扱い終了
06695945 GFQL 18.0 18.0 4 125 65.0 16
14,400
 
 
取扱い終了
06695954 GFQL 20.0 20.0 4 140 75.0 20
15,200
 
 
取扱い終了
06695963 GFQL 22.0 22.0 4 140 75.0 20
19,000
 
 
取扱い終了
06695972 GFQL 25.0 25.0 4 165 90.0 25
21,100
 
 
取扱い終了
06695981 GFQL 28.0 28.0 5 165 90.0 25
26,200
 
 
取扱い終了
06695997 GFQL 30.0 30.0 5 165 90.0 25
28,700
 
 
取扱い終了
06696042 GFQL 30.0 50.0 6 255 150.0 42
98,100
 
 
取扱い終了
06696006 GFQL 32.0 32.0 6 190 110.0 32
37,300
 
 
取扱い終了
06696015 GFQL 35.0 35.0 6 190 110.0 32
41,100
 
 
取扱い終了
06696024 GFQL 40.0 40.0 6 205 125.0 32
57,400
 
 
取扱い終了
06696033 GFQL 45.0 45.0 6 230 125.0 42
81,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする