コニシ コニシの 接着剤・補修材 コニシの シーリング コニシの 内壁 ボンドコークホワイトNB ボンドコークホワイトNB 注文コード (1件のレビュー) 水性なので塗布性良好。塗装可です。目地を汚染しないNB(ノンブリード)タイプ。 用途ALC板の目地に。捨て貼り下地板の目地処理に。ALC・モルタルのひび割れ補修に。 色ホワイト 仕様箱入り 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 比重1.60 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観高粘ちょうペースト状 体積変化(%)20以下 危険物の類別非危険物 内容量1本(500g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50122 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06178636 50122 ¥1,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個) ヤヨイ化学 税込¥604 ¥549 バスケットへ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シリコンコーク コニシ 税込¥9,898~ ¥8,998~ ハマタイト SC-MS1NB-LM シーカ・ジャパン 税込¥802~ ¥729~ 急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド コノエ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー骨材入り PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ コーキングガン PROSTYLE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ ロングノズル2 キャップ付 6本入 ヤヨイ化学 税込¥879 ¥799 バスケットへ ジョイントコークミニ詰め替え容器 5個入 ヤヨイ化学 税込¥989 ¥899 バスケットへ アースコーク ヤヨイ化学 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 税込¥4,398~ ¥3,998~ スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー) 税込¥58,278 ¥52,980 スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン骨材入り PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108 スリーボンド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ポリシーラーUK スリーボンド 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材シーリング内壁 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 06178636 2018-02-23 用途: 外壁塗装前の亀裂の修理 その他業種 良く伸びて使いやすい。この上へのペンキの乗りもよい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シーリング」にはこんなカテゴリがあります ガラス/サッシ回り コーキングガン/ヘラ 下地材/バックアップ材 2液混合 外壁 内壁 床/フローリング 屋根/瓦 シェアする マイページ 最近見た商品