カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

カッタ(ダイヤモンドホイール付き) マキタ

衝撃緩和システムで滑らか切断!

仕様
二重絶縁
マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)230 刃物内径(Φmm)22 最大切込深さ(mm)(90°時)60 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)580 付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22 質量(kg)7.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02505361 4109S
72,500
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする