ナイロン水性用刷毛 スミ切り用

ナイロン水性用刷毛 スミ切り用 好川産業

用途水性塗料用 玉厚(mm)8 形状金巻筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT(化繊) 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05604496 - 34 15 38
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05604487 - 25 10 36
オープン
 
 
取扱い終了
05604505 - 43 20 38
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする