曜日別特売

充電式クリーナー 7.2V カプセル式

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ
(5件のレビュー)

カプセルをはずすだけでゴミ捨て簡単。
バッテリ内蔵式。

付属品
充電器DC7020
T型ノズル(首振りタイプ)
ストレートパイプ
すき間用ノズル
フィルタ
長さ(mm)
365 (ノズル除く)
質量(kg)
0.9 (バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×102X104(ノズル除く)
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
約8~10(満充電時)
バッテリー
内蔵式
バッテリー容量(Ah)
1.3 (ニカド)
バッテリー電圧(V)
7.2 (直流)
集塵方式
カプセル式トリガスイッチ式
充電時間(分)
180
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025052374070DWアーモンド
¥11,300
取扱い終了
064204774070DWレッド
¥11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06420477
2018-04-27
用途: 使い勝手よく重宝しています。
サービス業

特売の際に2台購入し、手軽に掃除ができパートさんに好評でした。唯一の改善点は、充電が完了した目安がわからないので、100%充電ができたときにランプがつくような工夫があれば満点でした。

対象商品 : 02505237
2018-01-29
用途: 事務所内の床掃除に使用しているが、場所を取らないのが良い。
有限会社ロジネット 様(サービス業)

コンパクトで軽いのが一番良かったが、棚の上の埃取り用のパーツがあれば尚良いと思う。

対象商品 : 06420477
2018-05-02
用途: 簡単な掃除
戸谷縫工 様(製造業)

安価なので購入 軽いので使いやすいですが 3時間充電で10分以下の使用時間には少々不満。

対象商品 : 06420477
2017-12-02
用途: 家庭
R&M ひおき 様(建設業・工事業)

マキタの小型掃除機は3台使用しています、
今回のクリーナーは、充電が簡単で良いです。

対象商品 : 06420477
2017-01-19
用途: 現場事務所の掃除
宮原建工株式会社 様

軽くてコンパクトで、性能もまずまず満足。もう少し、静かだとよいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする