聖和精機
小径ミーリングチャックマシニングセンター
D
1~16
G
M18×1.5
C1
44
C2
44
コレット
CR16-D
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
F
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03827713
BT30-CTM16-60
60
37~40
¥32,000
取扱い終了
03827722
BT30-CTM16-90
90
40~60
¥33,600
取扱い終了
03827704
BT30-CTM16-120
120
40~65
¥35,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください