30Φ突形フルガード

30Φ突形フルガード IDEC(和泉電気)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02482724 ABN2F10B 1a
1,175
 
 
取扱い終了

返品不可
02482733 ABN2F11B 1a1b
1,515
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02482724 ABN2F10B 06935074 ABN2F10B ABN2F10B Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) 06935074 Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) 1個 1,398 税込1,538 重複登録の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする