レール式端子台レール

レール式端子台レール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

切断面に錆止め塗料を塗ってご使用ください。

材質スチール 長さ(mm)1005 1本当りの質量455g 長穴(mm)5.2×10 内容量1本
注意
※1個のみの購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(2個以上の購入で特別運賃はかかりません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02502096 TRD2
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02502096
2018-02-19
用途:
分電盤製作に
株式会社中島製作所 様

新規に分電盤を製作するのため購入。価格帯もまずまずです、また機会ありましたら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする