ピンホール探知器 ホリスター5
低周波パルス放電式、部分検査接続部高所、狭い所など足場の悪い所での検査。
質量(kg)2
電源内蔵:Ni-Cd電池/充電:AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×220
探知電圧(kV)1~5
付属品アースコード(5m)、プローブケース
プローブ塩ビ製、ブラシホルダー付き、Φ60(グリップΦ26)×330mm、1kg プローブコード1.5m
探知・警報方式低周波パルス放電式/ランプ、ブザー
対象塗膜厚さ0.1~1.0mm
内容量1台