曜日別特売

HNT汎用圧力計

HNT汎用圧力計 - 第一計器HNT汎用圧力計 - 第一計器
(1件のレビュー)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03357313BT3/8-100X-0.1MPA1個B枠(立型つば有り)-±1.6%F.S.-0.1G3/8B(PF)
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
66017587BT3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットB型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064426BT3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットB型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03357313
2015-08-14
用途: 燃料移送ポンプ用
阿嘉食品株式会社

第一計器さんは、昔から使用しています。
製品的には、いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする