曜日別特売

HNT汎用圧力計

HNT汎用圧力計 - 第一計器HNT汎用圧力計 - 第一計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定範囲(MPa)-0.1~1ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03357112BT3/8-75X1/-0.1MPA
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする