曜日別特売

FIRST GAUGE鉄ケース

FIRST GAUGE鉄ケース - 第一計器FIRST GAUGE鉄ケース - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
ケース形状
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03357261BT3/8-75X25MPA1個0~25MPaB枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G3/8B(PF)
6,420
5,498
6,048(税込)
当日出荷
66017648BT3/8-75X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064487BT3/8-75X25MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785527BT3/8-75X25MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする