プラグレスビス 皿頭

プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プラグレスビス 皿頭 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。

用途コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに 材質スチール 表面処理ラスパート 種類皿頭 適合材コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02273871 FNV425 1パック(200本) M4 Φ4.0×25
910
759
835 (税込)
翌々日出荷
02273887 FNV432 1パック(200本) M4 Φ4.0×32
1,090
 
 
取扱い終了

返品不可
02273896 FNV525 1パック(100本) M5 Φ5.0×25
1,270
 
 
取扱い終了
02273905 FNV535 1パック(100本) M5 Φ5.0×35
1,440
 
 
取扱い終了

返品不可
02273914 FNV645 1パック(50本) - Φ6.0×45
910
 
 
取扱い終了
02273923 FNV660 1パック(50本) M6 Φ6.0×60
1,230
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする