プロ用デラックス工具セット
機械・自動車・農機の整備に最適のデラックス工具セット
セット内容
ソケットレンチ用ソケット(差込角12.7mm)(NHS)-10・11・12・13・14・17・19・2・22・23・24・26・27・30・32mm
45°両口メガネレンチ(DL)-10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26mm
両口スパナ六丁組セット(SX60DJ)-6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
貫通角軸ドライバー(SD)-マイナス75・100・150mm、プラスNo.1・2・3
ボールジョイント六角棒レンチ8本組(BHK8)-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
ラチェットハンドル(NRH4)-12.7mm
ナットスピンナハンドル(NSH 4)-12.7mmエクステンションバー(NEB 4150)-12.7mm
クロスバー(NCB 4)-12.7mm
モンキレンチ(MA 300)
コンビネーションプライヤー(CPZ 200H)
ウォーターポンププライヤー(GWZ 250)
ペンチ(SZ 175)
ラジオペンチ(SL 150)
平タガネ(SDC)-19×190mm
センターポンチ(SDP)-125mm
片手ハンマー(HM 10)
プラスチックハンマー(PH 10)
シリンダー錠(S700K)
軍手
ツールボックス(S410B)
各1個
トラスコ品番325-6537
セット商品数57
質量(kg/セット)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×220×175
内容量1セット
45°両口メガネレンチ(DL)-10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26mm
両口スパナ六丁組セット(SX60DJ)-6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
貫通角軸ドライバー(SD)-マイナス75・100・150mm、プラスNo.1・2・3
ボールジョイント六角棒レンチ8本組(BHK8)-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
ラチェットハンドル(NRH4)-12.7mm
ナットスピンナハンドル(NSH 4)-12.7mmエクステンションバー(NEB 4150)-12.7mm
クロスバー(NCB 4)-12.7mm
モンキレンチ(MA 300)
コンビネーションプライヤー(CPZ 200H)
ウォーターポンププライヤー(GWZ 250)
ペンチ(SZ 175)
ラジオペンチ(SL 150)
平タガネ(SDC)-19×190mm
センターポンチ(SDP)-125mm
片手ハンマー(HM 10)
プラスチックハンマー(PH 10)
シリンダー錠(S700K)
軍手
ツールボックス(S410B)
各1個