京セラ
ドリル
4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。
用途
マジックドリル
適合チップ
ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
13
13.5
14
14.5
15
寸法L3(mm)
選択してください
4.5
26
28
30
39
40.5
42
45
52
54
56
60
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L3(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903044
S20-DRZ1326-05
13
-
95
-
26
-
¥
48,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903053
S20-DRZ1339-05
13
-
108
13
39
-
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903062
S20-DRZ1352-05
13
-
121
-
52
-
¥
59,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903071
S20-DRZ135405-05
13.5
-
108
-
40.5
-
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36852042
S20-DRZ135540-05
13.5
-
121
-
54
-
¥
62,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
04903123
S20-DRZ1428-05
14
-
98
-
28
-
¥
48,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903132
S20-DRZ1442-05
14
-
112
-
42
-
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903141
S20-DRZ1456-05
14
-
126
14
56
-
¥
59,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903157
S20-DRZ145435-05
14.5
-
112
-
4.5
-
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903202
S20-DRZ1530-05
15
-
100
-
30
-
¥
48,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903211
S20-DRZ1545-05
15
-
115
-
45
-
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903227
S20-DRZ1560-05
15
15
130
-
60
130
¥
59,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください