曜日別特売

ドリル

ドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラドリル - 京セラ
用途マジックドリル内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
刃径(Φmm)
寸法L3(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
刃径D(Φmm)
寸法L1(mm)
刃径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L3(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36863093S20-DRZ145580-05ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU-12114.5-52-
59,400
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903236S20-DRZ155465-05ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU-11515.5-46.5-
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
04903281S25-DRZ1632-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-115161632-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903297S25-DRZ1648-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13116-48-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36863102S25-DRZ165330-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-11516.5-33-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903315S25-DRZ165495-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13116.5-49.5-
56,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
36863111S25-DRZ165660-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-14716.5-66-
65,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04903306S25-DRZ1664-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-14716-64-
62,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903367S25-DRZ1734-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-116171734-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903376S25-DRZ1751-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13317-51-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903394S25-DRZ175525-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13317.5-52.5-
56,700
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36863127S25-DRZ175700-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-14917.5-70-
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903385S25-DRZ1768-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-14917-68-
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903446S25-DRZ1836-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-11818-36-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903455S25-DRZ1854-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-136181854-
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903473S25-DRZ185555-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13618.5-55.5-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36852277S25-DRZ185740-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-15318.5-74-
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903464S25-DRZ1872-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-153181872-
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903525S25-DRZ1938-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-12019-38-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903552S25-DRZ195585-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13919.5-58.5-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903534S25-DRZ1957-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-13919-57-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36852286S25-DRZ195780-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-15719.5-78-
65,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04903543S25-DRZ1976-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU1915719-76157
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903604S25-DRZ2040-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-12320-40-
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903613S25-DRZ2060-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-14320-60-
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04903622S25-DRZ2080-06ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU-15620-80-
62,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする