京セラ
チップ CCET
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04872795
CCET030102L-FSF PR930
0.2
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04872752
CCET030101L-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872761
CCET030101L-FSF
-
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872777
CCET030101R-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872786
CCET030101R-FSF TN60
0.1
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872813
CCET030102R-FSF
0.2
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872822
CCET030102R-FSF
0.2
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872831
CCET030104L-FSF
0.4
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872847
CCET030104L-FSF
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872856
CCET030104R-FSF
0.4
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872865
CCET030104R-FSF
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872716
CCET0301003L-FSF
0.03
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04872734
CCET0301003R-FSF
0.03
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125613
CCET0301005ML-FSF
0.03
¥
18,700
取扱い終了
10125622
CCET0301005MR-FSF
0.03
¥
18,700
取扱い終了
10125631
CCET030101ML-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
10125647
CCET030101MR-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
10125656
CCET030102ML-FSF
0.2
¥
18,700
取扱い終了
10125665
CCET030102MR-FSF
0.2
¥
18,700
取扱い終了
10125674
CCET030104ML-FSF
0.4
¥
18,700
取扱い終了
10125683
CCET030104MR-FSF
0.4
¥
18,700
取扱い終了
10175995
CCET0301005ML-FSF
0.03
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176004
CCET0301005MR-FSF PR1025
0.03
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176013
CCET030101ML-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176022
CCET030101MR-FSF
-
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176031
CCET030102ML-FSF
0.2
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176047
CCET030102MR-FSF
0.2
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176056
CCET030104ML-FSF
0.4
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10176065
CCET030104MR-FSF PR1025
0.4
¥
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください