京セラ
ホルダ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
形状
適合チップ
勝手
クランプシステム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04876462
CCLNL2020K-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥11,200
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
04876471
CCLNL2525M-09A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥21,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
04876487
CCLNL2525M-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥12,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
6日以内出荷
04876532
CCLNL3225P-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥23,100
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
04876505
CCLNL 2525M-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥18,000
取扱い終了
04876514
CCLNL 3225P-09A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥19,200
取扱い終了
40542241
CCLNL2525M-12GX
-
25
-
-
32
-
(=h)25
13
150
30
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543124
CCLNL2525M12-IK7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥24,200
取扱い終了
40543142
CCLNL3225P12-IK7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥25,900
取扱い終了
40543167
CCLNL2525M16-IK7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥24,200
取扱い終了
40543185
CCLNL3225P16-IK7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥25,900
取扱い終了
40543203
CCLNL2525M12-ID4
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥24,200
取扱い終了
40543221
CCLNL3225P12-ID4
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥25,900
取扱い終了
40543246
CCLNL2525M12-ID7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥24,200
取扱い終了
40543264
CCLNL3225P12-ID7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥25,900
取扱い終了
40543282
CCLNL2525M12-IX7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543307
CCLNL3225P12-IX7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543325
CCLNL2525M16-ID7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥24,200
取扱い終了
40543343
CCLNL3225P16-ID7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥25,900
取扱い終了
40543361
CCLNL2525M16-IX7
-
25
-
-
32
-
(=h)25
15
150
35
25
25
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40543386
CCLNL3225P16-IX7
-
25
-
-
32
-
(=h)32
15
170
35
25
32
-
ひし形80°
左
クランプオン方式
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545784
CCLNL0040T12-X
50
-
40
27
-
37
-
-
300
35
-
-
ひし形80°
-
左勝手
クランプオン
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545802
CCLNL0050U12-X
63
-
50
32
-
47
-
-
350
35
-
-
ひし形80°
-
左勝手
クランプオン
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください