京セラ
チップ CNGA
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04878501
CNGA120404S01525 A66N
0.4
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
06348824
CNGA120408 KW10
0.8
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
06348894
CNGA120412T00520 KA30
1.2
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04878544
CNGA120404
0.4
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878562
CNGA120404S03030
0.4
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878641
CNGA120408
0.8
¥
9,500
取扱い終了
04878657
CNGA120408S01525
0.8
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878745
CNGA120408S03030
0.8
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348806
CNGA120408T02025
0.8
¥
14,000
取扱い終了
06348815
CNGA120408T02025
0.8
¥
20,000
取扱い終了
04878824
CNGA120412
1.2
¥
9,500
取扱い終了
06348867
CNGA120412
1.2
¥
14,000
取扱い終了
06348842
CNGA120412S01025
1.2
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878833
CNGA120412S01525
1.2
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878937
CNGA120412S03030
1.2
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348876
CNGA120412T02025
1.2
¥
20,000
取扱い終了
06348903
CNGA120416
1.6
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください