チップ CNGG-A3

チップ CNGG-A3 京セラ
(1件のレビュー)

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質KW10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(A3) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04879567 CNGG120408R-A3 KW10 0.8
23,300
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
04879411 CNGG120404R-A3 0.4
20,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04879567
2010-01-22
用途:
旋盤切削 非削材 銅
有限会社持田製作所 様

非常にきれいな仕上げ面が得られる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする