京セラ
ホルダー
用途
一般外径・面取り加工用ホルダ
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
11
勝手
なし
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04888213
CSDPN 2525M-12N
25
25
¥14,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04888204
CSDPN2020K-12N
20
20
¥12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください