京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04888886
CSSNL2525M-09A
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥21,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
04888895
CSSNL2525M-12
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥12,300
¥
8,898
¥9,788
(税込)
6日以内出荷
04888904
CSSNL2525M-12A
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥21,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
04888877
CSSNL 2020K-12
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542485
CSSNL2525M-12GX
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542494
CSSNL2525M-15GX
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544682
CSSNL2525M12-IK7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥24,200
取扱い終了
40544707
CSSNL3225P12-IK7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥25,900
取扱い終了
40544725
CSSNL2525M15-IK7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥24,200
取扱い終了
40544743
CSSNL3225P15-IK7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥25,900
取扱い終了
40544761
CSSNL2525M12-ID4
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥24,200
取扱い終了
40544786
CSSNL3225P12-ID4
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥25,900
取扱い終了
40544804
CSSNL2525M12-ID7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥24,200
取扱い終了
40544822
CSSNL3225P12-ID7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥25,900
取扱い終了
40544847
CSSNL2525M12-IX7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544865
CSSNL3225P12-IX7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544883
CSSNL2525M15-ID7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥24,200
取扱い終了
40544901
CSSNL3225P15-ID7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥25,900
取扱い終了
40544926
CSSNL2525M15-IX7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40544944
CSSNL3225P15-IX7
左
正方形90°
45
クランプオン方式
0
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545863
CSSNL0040T12-P
左勝手
-
45
クランプオン
0
¥50,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください