ホルダー

ホルダー - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04889692CTUNR2020K-16正三角形60°93クランプオン方式0
11,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
04889717CTUNR2525M-16正三角形60°93クランプオン方式0
12,300
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04889726CTUNR 3225P-11A正三角形60°93クランプオン方式0
19,200
取扱い終了
04889701CTUNR2525M-11A正三角形60°93クランプオン方式0
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする