曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ円形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943626PRGNR2020K-092020
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
04943635PRGNR2525M-122525
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする