曜日別特売

チップ RNGN

チップ RNGN - 京セラ
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04947415RNGN120400S01525 A66N4.76
12,800
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04947406RNGN120400T02025 A654.76
11,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
04947467RNGN120700S01525 A66N7.94
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
04947451RNGN120700T02025 A657.94
17,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06355596RNGN120400T020254.76
14,000
取扱い終了
06355605RNGN120400T020254.76
20,000
取扱い終了
04947503RNGN120700S030307.94
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355614RNGN120700T020257.94
21,000
取扱い終了
06355623RNGN120700T020257.94
25,000
取扱い終了
10151075RNGN120400T020254.76
9,000
取扱い終了
10151084RNGN1207007.94
10,000
取扱い終了
10151093RNGN120700K150157.94
16,000
取扱い終了
10151102RNGN120700T020257.94
16,000
取扱い終了
10179477RNGN120700T020257.94
10,000
取扱い終了
10179486RNGN120400T020254.76
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179495RNGN120700T020257.94
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179504RNGN120700K15015 KT667.94
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする