曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
(1件のレビュー)
シャンク鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04878404S40T-CELNR13-501個---------40300ひし形75°クランプオン方式950
48,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
04889805S40X-CTUPL16-501個---------40特殊正三角形60°クランプオン方式9311
33,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04889866S40X-CTUPR16-501個---------40特殊正三角形60°クランプオン方式9311
33,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942752S40T-PCLNL12-501個---------40300ひし形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
48,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
04942953S40T-PCLNR12-501個---------40300ひし形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
48,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946374S40T-PTUNL16-501個5040273730060---40300正三角形60°ピンロック方式(レバーロック方式)930
48,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946462S40T-PTUNR16-501個---------40300正三角形60°ピンロック方式(レバーロック方式)930
48,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946672S40T-PWLNL08-501個---------40300六角形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
48,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
04946803S40T-PWLNR08-501個---------40300六角形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
48,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
40539807S40T-SVJBR16-50A1個50404.539300759149-40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
39,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40539816S40T-SVJBL16-50A1個50404.539300759149-40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
39,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04888484S40T-CSKNR 12-501個---------40300正方形90°クランプオン方式750
47,200
取扱い終了
04962526S40T-SVJBL 16-50E1個---------40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
44,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962632S40T-SVJBR 16-50E1個---------40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
44,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
36853774S40T-SVJBL16-50EN1本---------40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
44,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
36853783S40T-SVJBR16-50EN1本---------40300ひし形35°スクリュークランプ方式935
44,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542056S40T-CSKNL12-501個5040273730026---40300正方形90°クランプオン方式750
47,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546353S40T-CCLNR12-50GX1個5040273730032---40300ひし形80°クランプオン方式950
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546362S40T-CCLNL12-50GX1個5040273730032---40300ひし形80°クランプオン方式950
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546396S40T-CDUNR12-50GX1個50402737300---7.540300ひし形55°クランプオン方式930
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546405S40T-CDUNL12-50GX1個50402737300---7.540300ひし形55°クランプオン方式930
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546432S40T-CSKNR12-50GX1個5040273730022.5---40300正方形90°クランプオン方式750
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546441S40T-CSKNL12-50GX1個5040273730022.5---40300正方形90°クランプオン方式750
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546581S40T-CCLNL12-IK71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546597S40T-CCLNR12-IK71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546606S40T-CCLNL12-ID41個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546615S40T-CCLNR12-ID41個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546624S40T-CCLNL12-ID71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546633S40T-CCLNR12-ID71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
55,000
取扱い終了
40546642S40T-CCLNL12-IX71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546651S40T-CCLNR12-IX71個7040273730035---40300ひし形80°クランプオン方式950
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546764S40T-CDQNL12-IX71個7040273730050---40300ひし形55°クランプオン方式450
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546773S40T-CDQNR12-IX71個7040273730050---40300ひし形55°クランプオン方式450
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546886S40T-CDUNL12-IX71個7040273730050---40300ひし形55°クランプオン方式930
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546895S40T-CDUNR12-IX71個7040273730050---40300ひし形55°クランプオン方式930
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546983S40T-CSKNL12-ID41個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40546992S40T-CSKNR12-ID41個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40547001S40T-CSKNL12-ID71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40547017S40T-CSKNR12-ID71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40547026S40T-CSKNL12-IK71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40547035S40T-CSKNR12-IK71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
55,000
取扱い終了
40547044S40T-CSKNL12-IX71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547053S40T-CSKNR12-IX71個7040273730067---40300正方形90°クランプオン方式750
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547184S40T-CSSNL12-IK71個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547193S40T-CSSNR12-IK71個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547202S40T-CSSNL12-ID41個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547211S40T-CSSNR12-ID41個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547227S40T-CSSNL12-ID71個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547236S40T-CSSNR12-ID71個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
55,000
取扱い終了
40547245S40T-CSSNL12-IX71個7040273730050---40300正方形90°クランプオン方式450
50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04946803
2016-11-14
用途: 切削
株式会社中島製作所

ボーリングバーは値段が高く購入も戸惑います、他社より若干安価であったために購入しました。
商品としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする